toto ホース継手のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
122件の「toto ホース継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 自動継手」、「散水 栓 ニップル」、「toto ホース」などの商品も取り扱っております。
ホース継手 TOTOランキング1位
1個
4,498税込4,948
当日出荷


横水栓 差込式 13mm TOTOランキング3位
1台
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホース継手 TOTOランキング4位
1個
4,698税込5,168
当日出荷

ホース継手 TOTOランキング5位
仕様カップリング・・逆止弁付適合13mm水栓種類ホース継手関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)接続ねじ種類W(めねじ)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手形状ストレート材質黄銅付属品パッキン付き適合用途カップリング水栓、散水栓用
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121蛇口取付形状地下水栓用
1個
1,298税込1,428
当日出荷

1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

呼13、20の自動接手に接続してG1/2ネジが取り出せます。 TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質黄銅アズワン品番64-6489-24
1個
3,598税込3,958
当日出荷

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749税込824
当日出荷

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。付属品各メーカー対応アダプター付トラスコ品番381-3916材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)33質量(g)25適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789税込868
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG3/4トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
939税込1,033
当日出荷




水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20仕様パッキン付き材質黄銅アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
1個
579税込637
当日出荷

1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)